awg 20のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
5,758件の「awg 20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「awg24 ケーブル」、「AWG20 UL1007」、「ペン型 カッター」などの商品も取り扱っております。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類 電力ケーブル 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m) 100 導体外径(Φmm) 0.95 定格電圧(V) 300 許容電流(A) 9 AWG 20 絶縁体標準厚さ(mm) 0.41 導体構成(本/mm) 21/0.18 絶縁体外径(mm) 1.8 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min) 2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

品川電線UL1007 AWG20
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格 UL 定格電圧(V) 300 ケーブル長(m) 305 芯数 単芯 シールド 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.33MB) ケーブルサイズ(AWG) 20
1本(305m)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類 電力ケーブル 耐電圧(V/min) AC2000 定格温度(℃) 105 定格電圧(V) 600
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶 定格 600V 全長(m) 2 芯数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

品川電線UL1015 AWG20
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格 UL 定格電圧(V) 600 ケーブル長(m) 305 芯数 単芯 シールド 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.11MB) ケーブルサイズ(AWG) 20
1本(305m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V) 300 難燃性 VW-1 標準条長(m) 305 認定番号 E192340 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10
1巻(305m)
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

品川電線UL1007 AWG22
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格 UL 定格電圧(V) 300 ケーブル長(m) 305 芯数 単芯 シールド 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.33MB) ケーブルサイズ(AWG) 22
1本(305m)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線UL1007 AWG16
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格 UL 定格電圧(V) 300 ケーブル長(m) 305 芯数 単芯 シールド 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.33MB) ケーブルサイズ(AWG) 16
1本(305m)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 材質 素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様 撚線 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(7本)
1,000 税込1,100
当日出荷

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 100 電圧 DC12V/24V 線径(Φmm) 0.18 被覆 PVC 許容温度(℃) 70
1巻(100m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
荷姿 ボビン巻き+箱入り RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 ULスタイルNo.1007
1箱(100m)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等 種類 難燃ケーブル 定格電圧(V) 150 許容電流(A) 3 AWG 28 絶縁体標準厚さ(mm) 0.3 導体構成(本/mm) 7/0.127 導体外径(Φmm) 0.38 絶縁体外径(mm) 約0.98 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋ほか
688 税込757
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。
用途UL規格認定品
1本
6,500 税込7,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)